住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST30E
A40
G10E
H2
ST20E
ST30E
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883096
品番
32-4
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ST30E
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-4