住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
U10E
A40
G10E
G2
H1
H2
H3
ST20E
ST30E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883263
品番
Jan-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,220
材質
U10E
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
33型
メーカー従来品番
33-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります