住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
材質
U10E
A40
G10E
G2
H1
H2
H3
ST10P
ST20E
ST30E
ST40E
U2
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883507
品番
33-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
全長(mm)
140
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
材質
U10E
形状
右勝手外径削り用
メーカー従来品番
33-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります