曜日別特売

ロー付けバイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質G10E
内容量1本注文コード05883561品番33-3
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19材質G10E形状右勝手外径削り用JIS規格33型メーカー従来品番33-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05883516
2022-08-02
用途: 旋盤加工工具
早乙女製作所

いつもステンレス鋳物の加工には欠かせないバイトです
今メーカーさんは在庫不足となっていて不安です。
頑張って供給をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする