住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ST10P
A40
G10E
G2
H1
H2
ST20E
ST30E
ST40E
U2
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884015
品番
34-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,740
材質
ST10P
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
19
全長(mm)
140
高さ(mm)
19
JIS規格
34型
メーカー従来品番
34-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります