曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ST40E
内容量1本注文コード05884121品番Apr-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,220
材質ST40E形状左勝手外径削り用幅(mm)25全長(mm)160高さ(mm)25JIS規格34型メーカー従来品番34-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする