曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
材質A40
内容量1本注文コード05884164品番34-4
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質A40形状左勝手外径削り用幅(mm)25全長(mm)160高さ(mm)25JIS規格34型メーカー従来品番34-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする