住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST20E
A40
G10E
G2
H1
H2
ST10P
ST20E
U2
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884286
品番
35-1
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
ST20E
形状
外径削り用
JIS規格
35型
メーカー従来品番
35-1