住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ST30E
A40
G10E
G2
H1
H2
ST10P
ST20E
U2
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884295
品番
Jan-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
ST30E
形状
外径削り用
JIS規格
35型
メーカー従来品番
35-1