住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
U2
A40
G10E
H1
H2
ST20E
ST30E
U2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884417
品番
35-2
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
U2
形状
外径削り用
JIS規格
35型
メーカー従来品番
35-2