住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
A40
A40
G10E
G2
H2
ST20E
ST30E
U2
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884611
品番
35-4
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全長(mm)
160
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
材質
A40
形状
外径削り用
JIS規格
35型
メーカー従来品番
35-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります