住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
材質
ST20E
G10E
H1
H2
ST10P
ST20E
ST30E
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884654
品番
36-0
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
80
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
材質
ST20E
形状
外径削り用
JIS規格
36型
メーカー従来品番
36-0