住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
G10E
A40
G10E
G2
H1
H2
ST10P
ST20E
ST30E
U2
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884803
品番
36-1
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
G10E
形状
外径削り用
JIS規格
36型
メーカー従来品番
36-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります