曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ST20E
内容量1本注文コード05885171品番37-1
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ST20E形状右勝手外径削り用幅(mm)13全長(mm)100高さ(mm)13JIS規格37型メーカー従来品番37-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする