住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
材質
U10E
A40
G10E
H1
H2
ST10P
ST20E
ST30E
U10E
U2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05885336
品番
37-3
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(mm)
140
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
材質
U10E
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
37型
メーカー従来品番
37-3