住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
G10E
G10E
H2
ST10P
ST20E
ST30E
U2
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05885467
品番
37-4
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
160
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
材質
G10E
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
37型
メーカー従来品番
37-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります