住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ST30E
G10E
H1
ST20E
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05885503
品番
Feb-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,430
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
ST30E
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
38型
メーカー従来品番
38-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります