HDMS-4 ハンディ型デジタル顕微鏡 アズワン 05885612

HDMS-4 ハンディ型デジタル顕微鏡 アズワン 05885612
HDMS-4 ハンディ型デジタル顕微鏡 アズワン 05885612
HDMS-4 ハンディ型デジタル顕微鏡 アズワン 05885612
HDMS-4 ハンディ型デジタル顕微鏡 アズワン 05885612

ハンディ型デジタル顕微鏡HDMS-4

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
05885612
品番
HDMS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

軽量で持ち運びやすく、片手で操作できるハンディタイプのデジタル顕微鏡です。
4インチLCDディスプレイを搭載しており、顕微鏡をパソコンやスマートフォンに接続することなく、直接観察できます。
USBケーブルを使用してPCへ接続すると、より大きく鮮明な画像で表示が可能です。
1080FHD動画撮影、最大1200万画素の静止画撮影に対応、microSDカードへ保存が可能です。
調節可能なLED ライトが付いており、明るさを調節できます。

付属品
本体、電源ケーブル、ストラップ、キャリングバッグ、説明書
質量(g)
215
出力
Windows XP/7/8/10対応(amcapソフト)
電源
充電式(リチウムイオン電池内蔵)USB 5V DC
倍率
4インチスクリーン/28倍、3倍デジタル拡大/84倍、30インチPCフルスクリーン/200倍
センサー
200万解像度HDセンサー
寸法(cm)
18×13×4
光源
レンズに8個の調整可能なLED ライトが付属
メモリー
microSDメモリーカード、最大32G対応
ディスプレイ
4インチ
解像度
【ディスプレイ】800×480、【画像】最大1200万画素(4032x3024)【動画】1080FHD 1920x1080 30fps、1080P 1440X1080 30fps、720P 1280x720 30fps
フォーマット形式
【動画】AVI【画像】JPG
言語表示
12種類(英語/日本語/中国語(簡)/中国語(繁)/フランス語/ドイツ語/韓国語/ベトナム語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語/イタリア語)
アズワン品番
4-7779-01
各種認証
CE/FCC/ROHS
焦点距離
最小1cm
フレームレート
30FPS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする