ST-CPS17C 建築用シャーペン SELECTED BY MARINTEC 05885682

建築用シャーペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05885682
品番
ST-CPS17C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

【精巧な建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン2本、2.8mmの高品質な黒およびカラー芯12本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、対応する芯24本が含まれています。さらに、赤と黒のロングノーズマーカーペン2本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、整理に便利なケースも付属。さらに、交換用シャープナーと4B消しゴムもセットになっており、作業をよりスピーディーかつ効率的に行えます。
【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 このロングニブ構造の建築マーカーペンは、長さ45mm直径5.6mmの金属製先端を採用し、狭い箇所や深い穴へのマーキングが簡単に行えます。手の届きにくい場所での繰り返し位置調整を減らし、木工作業の効率と精度を向上させます。さらに、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーを内蔵し、常に先端をシャープに保つことができます。
【深穴対応マーカーペン】 このロングチップで防水仕様のマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなど、通常の建築用シャーペンでは対応が難しい素材にもスムーズにマーキング可能です。素材を選ばず正確に描けるため、作業の汎用性が大きく広がります。
【高耐久な金属製シャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や製図に最適で、エンジニアリング作業の頼れる相棒です。金属製グリップは滑り止め加工が施され、手にしっくりと馴染む重心バランスで快適な使用感を実現。芯の色もバリエーション豊かで、用途に応じた使い分けが可能です。
【多機能な建築用ツールセット】 このセットには、金属製カーバイド刻印ペンとセンターポンチが含まれており、金属タイルガラスセラミック木材などの硬い素材に対しても正確な刻印やマーキングが可能です。スプリング式のセンターポンチは片手で操作でき、穴あけ作業前の位置決めに最適です。4B消しゴムも付属し、細かい修正にも対応します。
【便利なケース】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性にケースが付属しており、持ち運びにも便利です。木工プロジェクトや建設現場、自宅でのDIYなど、どこでもすぐに使えるコンパクト設計。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロフェッショナルまで、幅広い方へのプレゼントとしても最適なアイテムです。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする