曜日別特売
39-1 ロー付けバイト 住友電工ハードメタル 05885722

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
材質ST10P
内容量1本注文コード05885722品番39-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ST10P形状右勝手外径削り用幅(mm)13全長(mm)100高さ(mm)13寸法L(mm)100寸法H(mm)13寸法A(mm)13寸法B(mm)13寸法C(mm)3寸法W(mm)13JIS規格39型寸法R(mm)2メーカー従来品番39-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする