住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
G10E
ST20E
ST30E
ST10P
U2
A40
H3
H2
H1
G10E
G2
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05886027
品番
39-3
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
G10E
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
19
全長(mm)
140
高さ(mm)
19
JIS規格
39型
メーカー従来品番
39-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります