住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
A40
A40
G10E
ST10P
ST20E
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05886571
品番
41-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
A40
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
41型
メーカー従来品番
41-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります