住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ST30E
A40
G10E
H2
ST10P
ST20E
U2
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05886623
品番
Feb-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
材質
ST30E
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
JIS規格
41型
メーカー従来品番
41-2