住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
A40
A40
G10E
G2
H1
ST10P
ST20E
ST30E
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05886815
品番
41-4
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
A40
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
41型
メーカー従来品番
41-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります