住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ST30E
A40
G10E
G2
H1
ST20E
ST30E
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05887007
品番
42-4
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ST30E
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
42型
メーカー従来品番
42-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります