ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ST30E
内容量1本注文コード05887156品番43-2
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ST30E形状溝入れ突切り用幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)19JIS規格43型メーカー従来品番43-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする