47-3 ロー付けバイト 住友電工ハードメタル 05887472

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ST20E
内容量1本注文コード05887472品番47-3
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ST20E形状右勝手内径削り用幅(mm)19寸法H(mm)19寸法A(mm)15全長L(mm)190寸法D(mm)9寸法E(mm)80寸法C(mm)4寸法W(mm)19勝手JIS規格47型寸法R(mm)0.5メーカー従来品番47-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする