曜日別特売

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質ST10P
内容量1本注文コード05887646品番49-4
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
全長(mm)160幅(mm)25高さ(mm)25材質ST10P形状右勝手外径ねじ切り用JIS規格49型メーカー従来品番49-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする