LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888

LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888
LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888
LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888
LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888
LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888
LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888
LY605-PH 2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH MMK SCIENTIFIC 05887888

2in1土壌pHメーター 土壌pH/地温℃ LY605-PH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05887888
品番
LY605-PH
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・【土壌のpHをすばやくチェック!】土壌の酸性・アルカリ性を直接測定できます。
・【国内校正済み】MMK SCIENTIFICの全ての商品は国内で検品・校正を行っております。
・【1点自動校正機能】定期的な校正を誰でも簡単な操作で自動で行うことができます。
・【LCDディスプレイ&バックライト】大きな文字盤と明瞭なLCDディスプレイ、明るいバックライトであらゆる環境下の測定でも数値を正確に視認することができます。
・【防水性能】防水性能(IP67防水)なので、屋外測定中の急な雨でも対応することが出来ます。
・【安心のアフターサービス】日本メーカーとしてお客様へご満足いただける製品・アフターサービスを徹底いたします。
・【安心の製品保証】本体1年間の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。

用途
農業・園芸、土壌学、植物生理学、環境調査、農作物の栽培・生育管理、大学・研究機関での実験・教育など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする