BM-BL 滑り止めバスマット BMシリーズ アズワン 05890216

BM-BL 滑り止めバスマット BMシリーズ アズワン 05890216
BM-BL 滑り止めバスマット BMシリーズ アズワン 05890216
BM-BL 滑り止めバスマット BMシリーズ アズワン 05890216

滑り止めバスマット BMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05890216
品番
BM-BL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

裏面に吸盤がついており、しっかり吸着できます。
水抜き穴付きです。
浴室で安全に使用できます。
肌触りの良い素材です。
丸洗いでき衛生的です。
家庭・施設どちらにも適しています。

材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)
370×710×8
質量(kg)
0.7
色
ブルー
耐熱温度(℃)
55
アズワン品番
8-585-11
注意
※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。
※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。
※成分は肌についても害のないものです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする