住友電工ハードメタル
チップ DCGT-SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
T1200A
T1000A
ACZ150
AC530U
T1500A
切刃長さ(mm)
7.7
7.7
11.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05890823
品番
DCGT070201N-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)
7.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
T1200A
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
DCGP83XEFM
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります