SIV-81 24Vインバーター Meltec(大自工業) 05892438

24Vインバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
05892438
品番
SIV-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車内でAC100V電源を使用できます。
車のアクセサリーソケットから3パターンの電源が使えます。
ACコンセント、USBポート、アクセサリーソケットです。

トラスコ品番
437-7628
幅(mm)
67
高さ(mm)
42
奥行(mm)
117
ケーブル長(m)
約1
出力電圧(V)
AC100(ACコンセント)
入力電圧(V)
DC24
注意
※入力電圧と定格出力を確認し、定格を超える機器を接続しないでください。
※換気を確保し、水濡れや高温になる場所で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする