住友電工ハードメタル
チップ DNGG-UM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11.6
注文コード
05892871
品番
DNGG110404L-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
コーナー半径・材質・切刃長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります