トイカメラ ミニデジタルカメラ 自撮りモード搭載 フィルター6種 4倍ズーム LEDフラッシュ 300~1200万画素

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05893226
品番
CMR-DTC01PN
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

毎日の「好き」を、自分らしく残そう。カメラ部分をくるっとまわして、ディスプレイを見ながら自撮りができるミニカメラです。USB Type-C(TM)ケーブルでスマートフォンに転送できるから、撮ったその場でSNSにシェアするのも簡単。画質は300万~1200万画素の5段階から気分に合わせて選べるので、鮮明な写真もレトロなエモい写真も楽しめます。

用途
カメラ部分を起こすだけで自撮りモードに切り替わります。ディスプレイを見ながら角度などを確認して撮影できるので、失敗なく自撮りが楽しめます。
USB Type-C(TM)ケーブルでスマートフォンに接続するだけで、撮影した写真や動画をそのまま転送できます。撮ったその場でSNSにシェアするのも簡単です。
USB Type-Cケーブル接続によるデータ転送は、iPhone 15以降に対応しています。また、USB Type-Cケーブルは付属していません。データ転送対応のUSB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
写真の解像度は約300万・500万・800万・1000万・1200万画素の5段階から選べます。鮮明な写真も、ちょっとレトロなエモい写真も、気分に合わせて楽しめます。
デジタル4倍ズームで、被写体が離れていても拡大させて自分の好きな構図で撮影できます。
フルHDの音声付き動画撮影にも対応しているので、お気に入りの瞬間をそのまま動画として思い出に残せます。
LEDフラッシュを搭載しているので、夜や暗い場所での撮影もサポートします。
約2分間操作しないと画面が消灯し、約3分後に自動で電源がオフになります。うっかり電源を入れっぱなしにする心配がありません。
約1時間の充電で、約1.5時間使用できます。撮影を楽しみながら、休憩などちょっとした合間に充電しておけるので、おでかけの際も気軽に使えます。
USB Type-CケーブルおよびUSB電源(ACアダプターなど)は付属していません。充電にはUSB Type-Cケーブルと、5V/1A以上のUSB電源を別途ご用意ください。
モノクロ・ピンク・ブルー・グリーン・セピア・ヴィンテージの6種類のカラーフィルターを搭載。そのときの雰囲気やシーンに合わせて選べます。
キーホルダー付きなので、バッグに付けてアクセサリー感覚でいつでも持ち歩けます。
撮影・保存には、別売りのmicroSDカード(microSDHC/microSDXCを含む)が必要です。microSDカードは付属していませんので、別途ご用意ください。
microSDカード内のデータ破損を防ぐため、あらかじめフォーマットし、他のデータが保存されていないmicroSDカードをご使用ください。
動画はAVI形式です。機種やアプリによっては再生できない場合があります。再生できない場合は、動画再生アプリまたはパソコンでお試しください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする