材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
AC630Mでステンレス304の仕上げ工程を行いました。周速は120m/分です。送りは0.1mm/回転。使用時間は45分です。ワークの保持がしっかり出来ない場合は周速が上げれないので、このチップを選びました。仕上がりも良いです。第2推奨ですが、鉄も使用出来るのも購入した理由の一つです。ステンレス加工に使ったあとに、チップの状態を見て生爪成形用に使います。