BOJIN アクリルカラースーパーワイド遮光面 781T

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ色
アクリルカラーG2(緑)
注文コード
05894066
品番
781T-11G2
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

スーパーワイド面=耳まで保護できる安心サイズです。

トラスコ品番
730-6007
レンズ色
アクリルカラーG2(緑)
レンズ濃度
G2
材質
シールド:アクリルカラー
寸法(mm)
面体寸法:H195×W480
レンズ厚さ(mm)
2
装着方式
ヘルメット取付(メス金具別売)
注意
※直接溶接作業にはお使いいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする