理研オプテック
防災面 FSH-801L PC-AR
耳まで守る大型シールドの軽量モデルです。
UVカット(99.9%)仕様のシールドです。
用途
薬品・溶剤などの取扱作業や刈払い作業など 眼および顔全体を保護
トラスコ品番
700-3176
材質
面体:ポリカーボネート(両面ハードコート)
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1
替レンズ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
ヘルメット取付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165027
FSH-801L PC-AR
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください