住友電工ハードメタル
チップ DNMG-MX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
AC3000
AC820P
AC830P
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05894077
品番
DNMG150408N-MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
AC3000
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
粗切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
DNMG432EMX
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります