いけうち
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス製1・1/2 オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
噴霧量(L/min)
250(0.2MPa時)
250(0.2MPa時)
180(0.2MPa時)
200(0.2MPa時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05896419
品番
1 1/2MAJP250S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。
液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途
循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。
機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
トラスコ品番
850-7288
メーカー純正品番
1*1/2M AJP 250 S303
噴霧量(L/min)
250(0.2MPa時)
材質
ステンレス鋼303
六角対辺(mm)
58.5
角度(°)
噴霧:90(0.2MPa時)
ねじ寸法
R1*1/2
寸法(全長)(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2