曜日別特売

目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス製1・1/2 オス

目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス製1・1/2 オス - いけうち

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。
液の流入方向に対し、直角に噴霧します。

用途
循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。
機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質
ステンレス鋼303
六角対辺(mm)
58.5
角度(°)
噴霧:90(0.2MPa時)
ねじ寸法
R1*1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058964191 1/2MAJP250S303850-72881*1/2M AJP 250 S303250(0.2MPa時)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
当日出荷
返品不可
058965071 1/2MAJP180S303850-72861*1/2M AJP 180 S303180(0.2MPa時)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
当日出荷
返品不可
058966561 1/2MAJP200S303850-72871*1/2M AJP 200 S303200(0.2MPa時)
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする