曜日別特売

目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス製1・1/2 オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
噴霧量(L/min)200(0.2MPa時)
内容量1個注文コード05896656品番1 1/2MAJP200S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。
液の流入方向に対し、直角に噴霧します。

用途
循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。
機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
トラスコ品番
850-7287
メーカー純正品番
1*1/2M AJP 200 S303
噴霧量(L/min)
200(0.2MPa時)
材質
ステンレス鋼303
六角対辺(mm)
58.5
角度(°)
噴霧:90(0.2MPa時)
ねじ寸法
R1*1/2
寸法(全長)(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする