住友電工ハードメタル
チップ NER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
ST10P
A30
ST10P
ピッチ(mm)
2.0
1.5
2.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05898304
品番
NER200 ST10P
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
ノーズ半径r(mm)
0.25
材質
ST10P
厚さ(mm)
4.76
ピッチ(mm)
2.0
ねじ山角度(°)
θ60
メーカー従来品番
NER200
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります