住友電工ハードメタル
チップ NIR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.5
0.8~1.5
0.8~2.5
1.5
2.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05898365
品番
NIR2150 ST10P
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
材質
ST10P
ピッチ(mm)
1.5
寸法A(mm)
6.35
寸法t(mm)
3.18
寸法R(mm)
0.07
メーカー従来品番
NIR2150
寸法f(mm)
0.85
角度θ(°)
12
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります