曜日別特売
NIR3000 ST10P チップ NIR 住友電工ハードメタル 05898383

チップ NIR

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)0.8~2.5
内容量1箱(10個)注文コード05898383品番NIR3000 ST10P
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

材質ST10Pピッチ(mm)0.8~2.5寸法D(mm)9.525寸法T(mm)3.18寸法R(mm)0.05メーカー従来品番NIR3000寸法f(mm)1.35角度θ(°)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする