曜日別特売

チップ NIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05898401品番NIR3150 ST10P
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

材質ST10Pピッチ(mm)1.5寸法A(mm)9.525寸法t(mm)3.18寸法R(mm)0.07メーカー従来品番NIR3150寸法f(mm)0.85角度θ(°)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする