住友電工ハードメタル
チップ RCMX-RP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05899135
品番
RCMX1003M0N-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
10
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります