住友電工ハードメタル
チップ SCMT-SU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.97
3.97
4.76
材質
AC2000
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05899573
品番
SCMT09T304N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
AC2000
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
SCMM3T1ESU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります