アール・エフ・ヤマカワ
チルト フリーアドレス用テーブル 増連部材 引出し付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色(天板)
ナチュラルI
ウォルナットG
ナチュラルI
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05899970
品番
RFCLT-1212ADNA-BL-DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
CLT(チルト)フリーアドレス用テーブルの増連部材。増連部材には、中間脚部へ取り付け用の配線カバーとスイッチングハブ受けが付属しています。天板下に引き出し付きのタイプです。
材質
天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
幅(mm)
1200
質量(kg)
53.9
奥行(mm)
1200
耐荷重(kg)
均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×720
色(天板)
ナチュラルI
天板厚さ(mm)
25
色(脚部)
ブラック
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(18.61MB)
組立説明書・取扱説明書(2.31MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,680
/
税込
¥
6,248
沖縄地方
数量1につき
¥
7,170
/
税込
¥
7,887
離島
数量1以上のご注文
お送りできません