住友電工ハードメタル
チップ SNMG-UP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
AC2000
G10E
AC630M
AC820P
AC830P
AC510U
AC520U
AC530U
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05904096
品番
SNMG120408N-UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
AC2000
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
内接円(mm)
12.7
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
SNMG432EUP
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
5.16
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります