曜日別特売
SNMG120408N-UP チップ SNMG-UP 住友電工ハードメタル 05904105

チップ SNMG-UP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質AC3000
内容量1箱(10個)注文コード05904105品番SNMG120408N-UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100

一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質AC3000形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15内接円(mm)12.7ノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番SNMG432EUP穴の有無あり厚さs(mm)4.76穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする